Eriks
FAG

FAG Spindellager HC71912-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179470
  • Hersteller:038467496-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 717.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 775.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC719..-E
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
12.7 kN
Statische Belastung
8.3 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
26000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
40000 rpm