FAG

FAG Spindellager HC71912-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179469
  • Hersteller:038467470-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 717.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 775.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC719..-C
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau