FAG

FAG Spindellager HC71911-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179468
  • Hersteller:038467453-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 654.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 707.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC719..-E
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
12.3 kN
Statische Belastung
7.7 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
28000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
43000 rpm