FAG

FAG Spindellager HC71911-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179467
  • Hersteller:038467437-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 654.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 707.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC719..-C
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau