CHF 536.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 579.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HC719..-E |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 9.1 kN |
Statische Belastung | 5.4 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 32000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 50000 rpm |