FAG

FAG Spindellager HC71909-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179219
  • Hersteller:038439514-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 536.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 579.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC719..-C
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau