Eriks
FAG

FAG Spindellager HC71908-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178890
  • Hersteller:038044366-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 501.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 541.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC719..-E
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
6.4 kN
Statische Belastung
3.9 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
36000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
56000 rpm