Eriks
FAG

FAG Spindellager HC71908-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179464
  • Hersteller:038467364-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 501.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 541.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC719..-C
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau