FAG

FAG Spindellager HC71907-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178848
  • Hersteller:021937680-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 422.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 457.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC719..-E
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
6.1 kN
Statische Belastung
3.45 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
40000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
63000 rpm