Eriks
FAG

FAG Spindellager HC71906-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179218
  • Hersteller:038439506-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 390.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 421.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC719..-E
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
5.6 kN
Statische Belastung
2.85 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
48000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
75000 rpm