CHF 371.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 401.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HC719..-E |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 9 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 3.65 kN |
Statische Belastung | 1.87 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 56000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 85000 rpm |