Eriks
FAG

FAG Spindellager HC71903-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178887
  • Hersteller:038044234-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 347.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 375.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC719..-E
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
2.48 kN
Statische Belastung
1.03 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
80000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
120000 rpm