CHF 333.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 360.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HC719..-E |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 7 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 2.41 kN |
Statische Belastung | 0.95 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 85000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 130000 rpm |