FAG

FAG Spindellager HC71902-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179458
  • Hersteller:038467305-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 333.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 360.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC719..-C
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau