Eriks
FAG

FAG Spindellager HC71901-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14180650
  • Hersteller:054436346-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 314.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 340.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC719..-E
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
6 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
1.76 kN
Statische Belastung
0.66 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
110000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
160000 rpm