FAG

FAG Spindellager HC71900-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178394
  • Hersteller:019178832-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 300.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 324.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC719..-C
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
6 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau