FAG

FAG Spindellager HC7024-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178910
  • Hersteller:038092980-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'203.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'382.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC70..-E
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
46.5 kN
Statische Belastung
36.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
12000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
19000 rpm