FAG

FAG Spindellager HC7020-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179217
  • Hersteller:038439492-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'656.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'790.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC70..-E
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
34.5 kN
Statische Belastung
26 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
15000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
22000 rpm