FAG

FAG Spindellager HC7020-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179455
  • Hersteller:038467208-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'656.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'790.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC70..-C
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau