FAG

FAG Spindellager HC7018-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179216
  • Hersteller:038439476-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'414.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'528.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC70..-E
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
34 kN
Statische Belastung
24 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
16000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
24000 rpm