FAG

FAG Spindellager HC7017-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178393
  • Hersteller:019178778-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'243.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'344.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC70..-E
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
29 kN
Statische Belastung
20.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
17000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
26000 rpm