FAG

FAG Spindellager HC7016-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179452
  • Hersteller:038467097-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'150.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'243.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC70..-E
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
28.5 kN
Statische Belastung
19.7 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
18000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
28000 rpm