CHF 1'036.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'120.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HC70..-E |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 20 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 24 kN |
Statische Belastung | 16.2 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 19000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 30000 rpm |