FAG

FAG Spindellager HC7014-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179213
  • Hersteller:038439441-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 981.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'061.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC70..-E
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
23.7 kN
Statische Belastung
15.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
20000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
32000 rpm