CHF 981.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'061.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HC70..-C |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 20 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |