FAG

FAG Spindellager HC7013-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179449
  • Hersteller:038467003-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 844.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 912.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC70..-E
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
18.2 kN
Statische Belastung
12.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
22000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
34000 rpm