FAG

FAG Spindellager HC7013-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179212
  • Hersteller:038439417-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 844.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 912.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC70..-C
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau