FAG

FAG Spindellager HC7012-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179448
  • Hersteller:038466970-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 764.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 825.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC70..-E
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
17.6 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
24000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
36000 rpm