CHF 693.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 749.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HC70..-E |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 17 kN |
Statische Belastung | 10.4 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 26000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 40000 rpm |