CHF 632.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 684.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HC70..-E |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 12.1 kN |
Statische Belastung | 7.4 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 28000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 43000 rpm |