FAG

FAG Spindellager HC7009-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179445
  • Hersteller:038466880-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 575.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 621.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC70..-E
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
11.6 kN
Statische Belastung
6.8 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
30000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
48000 rpm