FAG

FAG Spindellager HC7008-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178392
  • Hersteller:019178565-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 519.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 561.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC70..-E
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
8.9 kN
Statische Belastung
5.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
34000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
53000 rpm