FAG

FAG Spindellager HC7007-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178391
  • Hersteller:019178530-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 422.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 456.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC70..-C
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau