FAG

FAG Spindellager HC7006-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178390
  • Hersteller:019178522-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 400.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 432.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC70..-E
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
7.8 kN
Statische Belastung
3.85 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
43000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
67000 rpm