FAG

FAG Spindellager HC7006-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178389
  • Hersteller:019178514-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 400.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 432.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC70..-C
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau