CHF 376.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 407.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HC70..-E |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 5.5 kN |
Statische Belastung | 2.7 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 53000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 80000 rpm |