FAG

FAG Spindellager HC7003-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178385
  • Hersteller:019178476-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 358.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 387.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC70..-E
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
3.35 kN
Statische Belastung
1.46 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
75000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
110000 rpm