FAG

FAG Spindellager HC7003-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178384
  • Hersteller:019178468-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 358.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 387.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC70..-C
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau