CHF 349.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 377.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HC70..-E |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 9 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 3.25 kN |
Statische Belastung | 1.35 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 80000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 120000 rpm |