FAG

FAG Spindellager HC7002-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178382
  • Hersteller:019178433-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 349.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 377.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC70..-C
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau