FAG

FAG Spindellager HC7000-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179690
  • Hersteller:038547473-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 337.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 364.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC70..-C
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
8 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau