Eriks
FAG

FAG Spindellager FD1011-T-P4S

  • ERIKS:14179775
  • Hersteller:038585995-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'759.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'901.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FD10
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
18 mm
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau