Eriks
FAG

FAG Spindellager FD1003-T-P4S

  • ERIKS:14179816
  • Hersteller:038613549-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 831.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 899.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FD10
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
10 mm
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau