CHF 329.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 356.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UK |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 86 mm |
Dynamische Belastung | 102 kN |
Statische Belastung | 72 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 4850 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |