CHF 263.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 284.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UK |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 82 mm |
Dynamische Belastung | 88 kN |
Statische Belastung | 64 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 5200 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |