CHF 221.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 239.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UK |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 78 mm |
Dynamische Belastung | 76 kN |
Statische Belastung | 54 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |