CHF 184.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 199.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UK |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 73 mm |
Dynamische Belastung | 66 kN |
Statische Belastung | 44.5 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |