Eriks
FAG

FAG Spannlager kegelige Bohrung Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Spannhülsen-Befestigung UK213

  • ERIKS:14181943
  • Hersteller:076762408-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UK
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
65 mm
Dynamische Belastung
61 kN
Statische Belastung
40 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung