Eriks
FAG

FAG Spannlager kegelige Bohrung Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Spannhülsen-Befestigung UK210

  • ERIKS:14181716
  • Hersteller:070580235-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UK
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
55 mm
Dynamische Belastung
37.5 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung