Eriks
FAG

FAG Spannlager kegelige Bohrung Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Spannhülsen-Befestigung UK209

  • ERIKS:14181715
  • Hersteller:070580170-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UK
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
50 mm
Dynamische Belastung
34.5 kN
Statische Belastung
20.4 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
9600 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung